Beli alat gas detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GVDA Detektor Gas (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp339.900

    GVDA Detektor Gas (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    GVDA GD139 Natural Gas Leak Detector with 12-inch Extendable Probe,%LEL Propane Leak Detector with Built-in Flashlight for Methane, Butane, Combustible Gas for Home, RV, This GD139 meter is a combustible gas leakage detector, which is used to detect the leakage of combustible gas quickly and reliably.
  2. HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  3. SNDWAY Detektor Gas 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Detektor Gas 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Response Time (s): < 30
  4. Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  5. SNDWAY Detektor Gas (Sensor Gas)
    Mulai

    Rp949.900

    SNDWAY Detektor Gas (Sensor Gas)
    Deskripsi:
    Detektor Gas Mudah Terbakar (Natural Gas, LPG, Suitable for artificial gas)Mengukur SuhuPengaturan Automatic Power Off (APO)Satuan ukur gas dalam PPMPengaturan batas bawah alarm (LAL)Pengaturan batas atas alarm (HAL)
  6. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  7. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  8. Aneng Gas Leak Detector
    BARU
    Mulai

    Rp399.900

    Aneng Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    ANENG GN807 combustible gas leak detector adalah alat deteksi gas portabel dengan sensitivitas tinggi dan respon cepat, dirancang khusus untuk mendeteksi gas-gas mudah terbakar dalam lingkungan kerja atau rumah tangga. Dengan rentang deteksi mulai dari 50 hingga 10000 PPM dan sensitivitas > 50 PPM, alat ini mampu mengenali kebocoran gas secara akurat sebelum mencapai level berbahaya. Dilengkapi dengan layar LCD digital dan alarm buzzer otomatis, ANENG  GN807 memberikan peringatan visual dan suara saat konsentrasi gas mencapai ambang batas tertentu. Ideal digunakan oleh teknisi, pemilik rumah, bengkel, atau operator industri yang membutuhkan sistem deteksi dini terhadap risiko kebakaran atau ledakan gas.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Alat Deteksi Gas Bocor Leak Combustible Detector LCD Digital - GN8071 x Tas Penyimpanan1 x Obeng1 x Panduan Penggunaan
  9. Benetech Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Flammable)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Benetech Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Flammable)
    Deskripsi:
    Gas Detector Combustible Sanfix GM8800A adalah peralatan keselamatan dasar yang diperlukan bila teridentifikasi adanya gas yang mudah terbakar di dalam area kerja. Umumnya alat ini digunakan di tempat yang rawan terjadi kebocoran gas, misalnya di pabrik, lokasi pertambangan, dan kilang minyak.Gas detector dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya tiga hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan oksigen.
    atribut:
    • Low Battery Indication (V): 3 ±0.2
    • Unit Size (mm): 76x49x220
    • Continuous Operating Time (hour): 8
    • Operating Temperature (°C): 0-52
    • Power: 3x1.5V LR 14 Battery
    • Response Time (s): 2
    • Standard Carton Size (cm): 53.0x38.1x30.3
    • Warm-up Time (s): Approx. 60
  10. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Mulai

    Rp20.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  11. Bosean Multi Gas Detector
    Mulai

    Rp5.299.900

    Bosean Multi Gas Detector
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  12. Smart Sensor Detektor Gas Mudah Terbakar (Sensor Gas Inflamasi)
    Mulai

    Rp639.900

    Smart Sensor Detektor Gas Mudah Terbakar (Sensor Gas Inflamasi)
    Deskripsi:
    A gas detector is a device that detects the presence of gases in an area, often as part of a safety system. This type of equipment is used to detect a gas leak and interface with a control system so a process can be automatically shut down. A gas detector can sound an alarm to operators in the area where the leak is occurring, giving them the opportunity to leave. This type of device is important because there are many gases that can be harmful to organic life.
    atribut:
    • Battery Indication: Yes
    • Continuous Operating Time (hour): 9 (slightly vary with working condition)
    • Gas Type: Combustible Gas
    • Leak Size Indication: Indication Light & Alarm Buzzer
    • Measuring Principle: Semiconductor
    • Operating Condition (°C): 0-50 (Non-gel)
    • Operation Condition (%RH): ≤80 (Non-gel)
    • Overcharge/Overcurrent Protection: Yes
    • Packing: Blister
    • Power (V): 3.7 (li-battery)
    • Power Indication: Yes
    • Product Net Weight (g): 220
    • Product Size(mm): 156x66x31
    • Response Time: Instantaneous
    • Sensitivity (ppm): Variable, minimum 5 (gasoline)
    • Sensitivity Adjustment: Yes
    • Standard Carton Size (cm): 34x29.5x50
    • Standard Quantity Per Carton: 40
    • Warm-up Time (s): <20
  13. TONATA Gas Leakage Detector
    Mulai

    Rp129.900

    TONATA Gas Leakage Detector
    Deskripsi:
    Gas Detector / Pendeteksi Gas / Leak Bocor Tangki LPG- Alarm otomatis akan berhenti, setelah kadar gas menurun- Power listrik 220V - AC Power 3 Watt- Pemasangan digantung pada paku di dinding lokasi dekat sumber gas. Hindari lokasi yang terbuka(banyak angin)Disarankan dipasang tidak lebih dari 5 meter dari sumber kebocoran potensial
    atribut:
    • AC Power (W): 3
    • Voltage (V): 220-240
  14. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  15. SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Mulai

    Rp26.999.900

    SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Deskripsi:
    The built-in pumping system can realize simultaneous measurement of multiple gases:Built-in high suction micro pump, can select and measure 1-6 gases at the same timePowerful:LCD dot matrix display technology, which can display gas type, gas unit, gas concentration value, maximum measurement value, local time, etc.With self-calibration function, zero point calibration function, make gas monitoring more accurate and reliableOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationWith temperature and pressure compensation, it can perfectly realize the compensation of gas concentration under different temperature and pressure environmentsTwo-level sound and light alarm, the alarm point can be set by yourselfUSB interface high-speed data transmission, downloadable and printable storage (optional)Can be built-in wireless communication module, users can realize real-time viewing and monitoring of detection data on the computer web client and mobile phone applet, and carry out safety management and control (optional)Simple operation and convenient use:Start to detect gas concentrationSupport Chinese and English operation interface, easy to switchGas concentration unit ppm, mg/m3 can quickly switch displayOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationHigh-quality materials, reliable use:Using imported high-precision sensorsThe shell is made of high-strength special engineering plastic, which is non-slip, waterproof, dustproof and explosion-proofHigh-grade beautiful aluminum alloy suitcase for easy storage
    atribut:
    • Sampling Method: Pumping suction,fow rate can up to 1L/min,ten grades of pumping suction for selection,
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor.
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Recovery Time (s): ≤10
    • Operating language: Chinese/English
    • Temperature: -20°C-50°C
    • Display: LCD dot matrix display
    • Humidity: 0-95%RH
    • Degree of protection: JP66
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization
    • Dimensions (mm): 205*75*32
    • Gas Detected: 02,N2,CO2,EX,hazardous gas,VOC,etc.
    • Gas unit: Units are switchable
    • Linearity error: ≤ ± 1%
    • Operating Time (hour): 100 (pump off)
    • Repeatability : ≤ ± 1%
    • Response Time (s): ≤10
  16. GVDA Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)
    Mulai

    Rp429.900

    GVDA Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)
    Deskripsi:
    GVDA GD156 Gas Leak Detector with Temperature and Humidity Function Methane Natural Combustible Gas Detector for All Types of Flammable Gases
    atribut:
    • Alarm Mode: Buzzer and indicator light
    • Ambient Humidity Precision (%RH): ±5 (20-80%); Other: ±6
    • Ambient Humidity Range (%RH): 0.0 ~ 99.9
    • Ambient Temperature Precision (°C): 0 to 45 ±2; other ±3.0
    • Ambient Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Ambient Temperature Resolution: 0.1/1
    • Auto Power OFF: Yes
    • Batteries: 3x1.5 V AAA batteries (not included)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 50
    • Operating Conditions Humidity (%RH): 20 to 80
    • Product Size(mm): 142x26x58
    • Range (Methane) (PPM): about 50 to 1000
    • Response Time (s): Approx. 2 (>500 ppm)
    • Sensitivity (Methane) (PPM): > 50
    • Sensor: Gas-sensitive semi-conductor
    • Storage Conditions Temperature (%RH): 20 to 80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 60
    • Test Gas (Partial List): Acetone, Acetylene, alcohol, ammonia, benzene, butane, ethanol, oxirane, gasoline, hexane, hydrogen, methane, naphtha, natural gas, paint thinners, propane, solvents, etc.
    • Warm-up Time (s): About 30
  17. UEI TEST INSTRUMENTS Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Berbahaya)
    Mulai

    Rp7.899.900

    UEI TEST INSTRUMENTS Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Berbahaya)
    atribut:
    • Brand: UEI TEST INSTRUMENTS
    • Detects: Acetone; Alcohol; Ammonia; Benzene; Butane; Ethylene Oxide; Gasoline; Halon; Hydrogen Sulfide; Industrial Solvents; Jet Fuel; Lacquer Thinners; Methane; Naphtha; Natural Gas; Propane; Refrigerants; Toluene
  18. Kusam Meco Portable Gas Detector - Combustable (0-100%)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Kusam Meco Portable Gas Detector - Combustable (0-100%)
    Deskripsi:
    PORTABLE COMBUSTIBLE GAS DETECTOR For LELMODEL-KM-840-LELKM-840-LEL Portable Combustible gas detector with voice alarm and the original imported sensor, with the safe and reliable quality. It’s with the diffusion sampling mode, can be connected with the external pump. The portable gas detector can promise the security for the personnel working under the toxic gas in the harmful environments.
    atribut:
    • Alarm Mode: Audible-visual-vibration alarm sound ≥75dB
    • Alarm Storage: With alarm data storage function, can review the data from the detector
    • Body Material: ABS and PC
    • Dimensions (mm): 140x73x32
    • Display: Large screen LCD
    • Display Information: Gas types, Concentration value, Concentration unit, Time, Battery status, Alarm status, etc.
    • Explosion-proof grade: Ex ib IIB T3
    • Gas Type: Combustible Gas (LEL)
    • Measuring Range: LEL: 0-100%LEL
    • Package: Aluminum alloy box
    • Power Supply: 3.7V, 1800mAh rechargeable lithium battery, continuous working period over 10 hours.
    • Protection Grade: IP65
    • Sampling Modes: Diffusion sampling (Available for connection with external pump)
    • Sensor Life (year): 2-3
    • Sensor Type: Catalytic combustion sensor
    • Working Humidity (%RH): 0-95 (non-condensing)
    • Working Temperature (°C): -20 to 50
  19. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
Daftar Harga alat gas detector Terbaru October 2026
GVDA Detektor Gas (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp339.900
HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)Rp7.999.900
SNDWAY Detektor Gas 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)Rp2.799.900
Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)Rp3.699.900
SNDWAY Detektor Gas (Sensor Gas)Rp949.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MicroclipRp11.999.900
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
Aneng Gas Leak DetectorRp399.900
Benetech Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Flammable)Rp1.199.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxRp20.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)